ABB - Relais différentiel rd 2 - T205800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 2000...2000 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 2000...2000 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542058007
Réf. Sonepar
00026205801
Réf. Fournisseur
T205800
Marque
ABB
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
2000...2000 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
2000...2000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
35 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
65 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation DC:
400...400 V
plage de mesure de la tension:
400...400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Les moniteurs de courant résiduel (RCM) avec transformateur externe peuvent détecter les courants de fuite. Grâce au minidip, vous pouvez régler la sensibilité et le temps d'intervention. Tension de fonctionnement: 230… 400 V c.a.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


