🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Relais différentiel RD3P - 420106

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux mixtes

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 500...500 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 500...500 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542733836

Réf. Sonepar

00026273383

Réf. Fournisseur

420106

Marque

ABB

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

500...500 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

500...500 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

10 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

52.8 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

65 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation DC:

400...400 V

plage de mesure de la tension:

400...400 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais différentiel RD3P

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB