ABB - Relais Électronique 1 Sortie, Me - 588058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Non
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779497251
Réf. Sonepar
00026004823
Réf. Fournisseur
588058
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
grandeur de commande continue:
Non
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Non
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
1
Courant de coupure max. (charge résistive):
1.2 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
0.5 A
tension de commutation:
24...24 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
Les Atouts de l'article:
L'appareil est utilisé en combinaison avec l'interface universelle US/U x.2 et un thermostat d'ambiance pour contrôler la température dans des pièces individuelles. Les entraînements thermiques des vannes de radiateur fonctionnent à la fois sans bruit et avec un faible taux d'usure.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


