ABB - Relais Electronique EF19-0.10...0.32A - H440398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 0.1...0.1 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614403989
Réf. Sonepar
00026002434
Réf. Fournisseur
H440398
Marque
ABB
plage de courant ajustable:
0.1...0.1 A
mode de pose:
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
44.4 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
59.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le EF19-0.32 est un relais de surcharge électronique auto-alimenté, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe supplémentaire n'est nécessaire. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Facile à utiliser comme un relais de surcharge thermique et compatible avec des applications de moteur standard, le relais de surcharge électronique convainc surtout par sa large plage de réglage, sa haute précision, sa plage de température de fonctionnement élevée et la possibilité de sélectionner une classe de déclenchement (10E, 20E, 30E). compensation, contact de déclenchement (NF), contact de signal (NO), réarmement automatique ou manuel sélectionnable, mécanisme sans déclenchement, fonction STOP et test et indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs. Les kits de montage simples sont disponible en accessoire. Les EF19 et EF45 sont certifiés ATEX et IECEx 1)1) ATEX est valable pour les produits fabriqués à partir de la semaine 42, 2014.IECEx est valable pour les produits fabriqués à partir de la semaine 15, 2017.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


