ABB - Relais Electronique EF45-15.0...45.0A - H440397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 15...15 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614403972
Réf. Sonepar
00026002433
Réf. Fournisseur
H440397
Marque
ABB
plage de courant ajustable:
15...15 A
mode de pose:
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
45 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
86 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


