ABB - Relais Electronique EF460-150.00...500.0A - H448741

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Electronique EF460-150.00...500.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 150...150 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614487415

Réf. Sonepar

00026003035

Réf. Fournisseur

H448741

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

150...150 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CC:

1000...1000 V

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

186 mm

hauteur:

103.5 mm

profondeur:

152.13 mm

Relais Electronique EF460-150.00...500.0A

Les Atouts de l'article:

Le EF460-500 est un relais de surcharge électronique auto-alimenté, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe supplémentaire n'est nécessaire. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Facile à utiliser comme un relais de surcharge thermique et compatible avec des applications de moteur standard, le relais de surcharge électronique convainc surtout par sa large plage de réglage, sa haute précision, sa plage de température de fonctionnement élevée et la possibilité de sélectionner une classe de déclenchement (10E, 20E, 30E). compensation, contact de déclenchement (NF), contact de signal (NO), réarmement automatique ou manuel sélectionnable, mécanisme sans déclenchement, fonction STOP et test et indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs. Les EF460 et EF750 avoir la certification ATEX et IECEx 1)1) ATEX est valable pour les produits fabriqués à partir de la semaine 42, 2014.IECEx est valable pour les produits fabriqués à partir de la semaine 15, 2017.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB