ABB - Relais électronique EF96-56 - 20 ... 56A - HD452771

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais électronique EF96-56 - 20 ... 56A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 20...20 A

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614527715

Réf. Sonepar

00026452771

Réf. Fournisseur

HD452771

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

20...20 A

mode de pose:

montage direct

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CC:

1000...1000 V

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

132.7 mm

profondeur:

105.2 mm

Relais électronique EF96-56 - 20 ... 56A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB