Non retournable

ABB - Relais Miniature débrochable LED 48VAC 4rt 250V 6A - 240561351

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Miniature débrochable LED 48VAC 4rt 250V 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614497827

Réf. Sonepar

00026449782

Réf. Fournisseur

240561351

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21.2 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

profondeur:

27.5 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Relais Miniature débrochable LED 48VAC 4rt 250V 6A

Les Atouts de l'article:

Le relais d'interface enfichable CR-M048AC4L appartient à la gamme de relais CR-M (miniature). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 48 V CA et possède une sortie 4 c/o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 6 A. Le relais dispose d'un bouton de test orange intégré pour l'actionnement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et une LED intégrée. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles comme accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB