ABB - Relais thermique TA200Du-150...200A - 140255

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais thermique TA200Du-150...200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 150...150 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614286063

Réf. Sonepar

00026002213

Réf. Fournisseur

140255

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

150...150 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

pays de fabrication:

BULGARIE

Relais thermique TA200Du-150...200A

Les Atouts de l'article:

Le relais de surcharge thermique TA200DU-200 est un dispositif de protection électromécanique économique pour le circuit principal. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de rupture de phase. L'appareil a la classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NC), le contact de signal (NO), le réarmement automatique ou manuel sélectionnable, le mécanisme sans déclenchement, la fonction STOP et test et une indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs du bloc. Des kits de montage simples sont disponibles en tant qu'accessoires.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB