ABB - Rele Dif. (Pour Wg) Rgu-10 - 110102

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Rele Dif. (Pour Wg) Rgu-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux à courant continu

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • affichage du courant différentiel - Oui

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • largeur - 52.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8425426294666

Réf. Sonepar

00026629466

Réf. Fournisseur

110102

Marque

ABB

fonction:

pour réseaux à courant continu

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

largeur:

52.5 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

68 mm

Rele Dif. (Pour Wg) Rgu-10

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB