🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Rhd_Em Xt6 F/P Emer. Direct - 104836

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Rhd_Em Xt6 F/P Emer. Direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge/jaune

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644069285

Réf. Sonepar

00026104836

Réf. Fournisseur

104836

Marque

ABB

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge/jaune

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Rhd_Em Xt6 F/P Emer. Direct

Les Atouts de l'article:

MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À POIGNÉE ROTATIVE EN CAS D'URGENCE DIRECTE AVEC UN DISPOSITIF DE CADENAS SUR C.BREAKER FIXE-PLUG-IN XT6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB