Non retournable

ABB - Room Master, Entrées, Sorties - 588418

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux d'entrée - 8

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779881265

Réf. Sonepar

00026005242

Réf. Fournisseur

588418

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux d'entrée:

8

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

nombre d'entrées:

8

courant de commutation max.:

6 A

courant de commutation résistif:

6 A

Puissance de coupure max.:

3680 VA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à une charge C:

Oui

nombre de canaux de sortie:

8

nombre max. de sorties de commutation:

8

nombre max. de sorties de store vénitien:

0

puissance de sortie:

230 VA

fonction commutation:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension de fonctionnement normale:

100...230 V

tension de détection externe requise:

Oui

différentes phases connectables:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Room Master, Entrées, Sorties

Les Atouts de l'article:

Dispositif de contrôle des gammes d'appartements, généralement dans les hôtels et les petits appartements. 8 entrées et 8 sorties.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB