ABB - Room Master, EnTRées, Sorties, Commandes de Stores - 588417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 12
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779881067
Réf. Sonepar
00026005239
Réf. Fournisseur
588417
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée:
12
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
12
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
12
courant de commutation max.:
20 A
courant de commutation résistif:
20 A
Puissance de coupure max.:
3680 VA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de canaux de sortie:
8
nombre max. de sorties de commutation:
8
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
puissance de sortie:
230 VA
fonction commutation:
Non
tension de fonctionnement normale:
100...230 V
tension de détection externe requise:
Oui
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de contrôle des gammes d'appartements, généralement dans les hôtels et les petits appartements. 12 entrées, 4 sorties et 4 sorties de volet ou 8 sorties.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


