ABB - Rtc Control Element 2/4G - BJE521383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - élément de commande
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395213834
Réf. Sonepar
00026521391
Réf. Fournisseur
BJE521383
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
élément de commande
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Avec champ d'étiquetage. Pour coupleur de bus ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune=éclairage, bleu=aveugle, orange=RTC, magenta=scène et blanc=neutre/aucune fonction attribuée) ou un éclairage standard rouge/vert. Interrupteur à bascule gauche/droite (commutation/gradation/store/émetteur de valeur/scènes lumineuses/fonction ventilateur). Configuration maître/esclave. Avec fonctionnement en charge de base. Le régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. L'étage de ventilation peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Feuille d'étiquetage transparente avec symboles standard inclus dans la livraison. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


