ABB - S200 Disjoncteur modulaire - 1P - 10A courbe B -6000A/10kA (1 module) -peignable - 352111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
1nombre de pôles protégés:
1Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779463805
Réf. Sonepar
00026946380
Réf. Fournisseur
352111
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
69 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.1 W
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur série S200 – de 1 à 4 Pôles - 230V / 400V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 6kA selon EN 60891-1 et Icu de 10kA selon EN 60947-2- pour un courant nominal In de 0,2 à 63A et des courbes de déclenchement nombreuses (B, C, D, K, Z). Les doubles bornes à cage de 35mm2 / 10mm2 facilitent le raccordement des câbles et la barrette de pontage à l’arrière. Raccordement Haut/Bas : Vis – Ressort de fixation arrière sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant. Le Disjoncteur peut ainsi se monter dans n’importe quelle position. L’indicateur réel de la position des contacts en face avant du S200 assure une meilleure sécurité en cas d’intervention de dépannage. Toutes les impressions sur les disjoncteurs S200 (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les disjoncteurs sont conformes aux normes électriques locales et internationales (IEC, NF, CE, VDE, UL, RINA, etc.), répondant aux exigences des applications résidentielles, tertiaires et industrielles. Les disjoncteurs S200 sont compatibles avec tous les accessoires de la gamme System pro M compact®, dont les peignes d’alimentation PS, les Blocs Différentiels DDA200 et les Interrupteurs Différentiels F200.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


