🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - S200 Disjoncteur modulaire - 1P - 8A courbe C - 6000A/10kA (1 module) -peignable - A946410

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779464109

Réf. Sonepar

00026006096

Réf. Fournisseur

A946410

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

69 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.5 W

Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Industriel - Série S200 - 1P - 230V/400V AC - 8A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 6000A / Icu 10kA - Raccordement vis/vis - Peignable - Largeur 1 module - IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur série S200 – de 1 à 4 Pôles - 230V / 400V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 6kA selon EN 60891-1 et Icu de 10kA selon EN 60947-2- pour un courant nominal In de 0,2 à 63A et des courbes de déclenchement nombreuses (B, C, D, K, Z). Les doubles bornes à cage de 35mm2 / 10mm2 facilitent le raccordement des câbles et la barrette de pontage à l’arrière. Raccordement Haut/Bas : Vis – Ressort de fixation arrière sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur – Trou à vis large pour les tournevis avec isolant. Le Disjoncteur peut ainsi se monter dans n’importe quelle position. L’indicateur réel de la position des contacts en face avant du S200 assure une meilleure sécurité en cas d’intervention de dépannage. Toutes les impressions sur les disjoncteurs S200 (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les disjoncteurs sont conformes aux normes électriques locales et internationales (IEC, NF, CE, VDE, UL, RINA, etc.), répondant aux exigences des applications résidentielles, tertiaires et industrielles. Les disjoncteurs S200 sont compatibles avec tous les accessoires de la gamme System pro M compact®, dont les peignes d’alimentation PS, les Blocs Différentiels DDA200 et les Interrupteurs Différentiels F200.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB