Non retournable

ABB - S200C Disjoncteur Compact - 2P - 32A - Cbe B - 6000A/10kA (1 module)-peignable - L273475

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S200C Disjoncteur Compact - 2P - 32A - Cbe B - 6000A/10kA (1 module)-peignable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • profondeur d'encastrement - 69.4 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542734758

Réf. Sonepar

00026273475

Réf. Fournisseur

L273475

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

profondeur d'encastrement:

69.4 mm

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

pays de fabrication:

ITALIE

puissance dissipée:

8.2 W

Disjoncteur modulaire compact - Tertiaire/Naval/Industrie - Série S200C - 2P en 1 module - 240VAC / 110VDC - Pdc Icn 6000A/ Icu 10kA - Raccordement vis/vis - Peignable - IEC/EN 60898-1 -IEC/EN 60947-2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB