ABB - S200C Disjoncteur Compact - 3P - 10A - Cbe B - 6000A/10kA (2 modules)-peignable - L273805
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542738053
Réf. Sonepar
00026273805
Réf. Fournisseur
L273805
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
6 kA
profondeur d'encastrement:
69.4 mm
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
pays de fabrication:
ITALIE
puissance dissipée:
3 W
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


