Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

ABB - S200C Disjoncteur Compact - 3P - 20A - Cbe C - 6000A/10kA (2 modules)-peignable - L273885

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S200C Disjoncteur Compact - 3P - 20A - Cbe C - 6000A/10kA (2 modules)-peignable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542738855

Réf. Sonepar

00026273885

Réf. Fournisseur

L273885

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

profondeur d'encastrement:

69.4 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

pays de fabrication:

ITALIE

puissance dissipée:

7.3 W

Disjoncteur modulaire compact - Tertiaire/Naval/Industrie - Série S200C - 3P en 2 modules - 415VAC - Pdc Icn/Icu 6kA - Raccordement vis/vis - Peignable - IEC/EN 60898-1 -IEC/EN 60947-2

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB