nouveau

ABB - S200M Disjoncteur modulaire- 3P - 63A - Cbe C -10000A/15kA (3 modules)-peignable - 63938734

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S200M Disjoncteur modulaire- 3P - 63A - Cbe C -10000A/15kA (3 modules)-peignable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DISJ. S200M (10KA)

EAN

4016779544009

Réf. Sonepar

00026006832

Réf. Fournisseur

63938734

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

69 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

15 kA

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

14.4 W

Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M - 3P - 230V/400VAC -63A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 10000A / Icu 15kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 3 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077