ABB - S2C-H6-11R - Contact Auxiliaire 1NO+1NF. (montage à droite) - 359627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.75
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779697941
Réf. Sonepar
00026969794
Réf. Fournisseur
359627
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.75
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
10 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
45 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



