ABB - S802-LINK50 - Pontage pour pole de Disj. S800 jusqu'à 50A (Lot de 10pcs) - 749512

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 50 A

  • longueur - 23.5 mm

  • largeur - 23.5 mm

  • hauteur - 28.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271211295

Réf. Sonepar

00026121129

Réf. Fournisseur

749512

Marque

ABB

modèle:

profil

courant assigné In:

50 A

longueur:

23.5 mm

largeur:

23.5 mm

hauteur:

28.5 mm

flexible:

Non

S802-LINK50 - Pontage pour pole de Disj. S800 jusqu'à 50A (Lot de 10pcs)

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.