🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - S802PV-SP125 - Disjoncteur modulaire PV - 2P - 125A - 800VDC - Icu 5kA - 3 mod. - G152338

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • profondeur d'encastrement - 82.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271523381

Réf. Sonepar

00026152338

Réf. Fournisseur

G152338

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

DC

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

1...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...70 mm²

puissance dissipée:

18.8 W

S802PV-SP125 - Disjoncteur modulaire - Série S800PV - Application Photovoltaïque DC - 2P - 125A - 800VDC - Icu 5kA - 3 modules - montage sur rail DIN - IEC/EN 60947-2 - Ui 1500V selon EC/EN 60664-1 - Uimp 8kV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB