Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - S802PV-SP20 - Disjoncteur modulaire PV - 2P - 20A - 800VDC - Icu 5kA - 3 mod. - G147125

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271471255

Réf. Sonepar

00026147126

Réf. Fournisseur

G147125

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

1500 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

5 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

5 kA

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

pays de fabrication:

SUISSE

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...70 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

7 W

S802PV-SP20 - Disjoncteur modulaire - Série S800PV - Application Photovoltaïque DC - 2P - 20A - 800VDC - Icu 5kA - 3 modules - montage sur rail DIN - IEC/EN 60947-2 - Ui 1500V selon EC/EN 60664-1 - Uimp 8kV

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB