ABB - S803-BB250 Peigne pour Disj. S800 de 3 Pôles avec 24 picots jusqu'à 250A - 749505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 654 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271208288
Réf. Sonepar
00026120828
Réf. Fournisseur
749505
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
654 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
27 mm
flexible:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


