🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - S803PV-SP5 - Disjoncteur modulaire PV - 3P - 5A - 1200VDC - Icu 5kA - 4,5 mod. - G147143

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - S803PV-SP5 - Disjoncteur modulaire PV - 3P - 5A - 1200VDC - Icu 5kA - 4,5 mod.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271471439

Réf. Sonepar

00026147143

Réf. Fournisseur

G147143

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

1200 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

5 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

5 kA

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.5 W

S803PV-SP5 - Disjoncteur modulaire - Série S800PV - Application Photovoltaïque DC - 3P - 5A - 1200VDC - Icu 5kA - 4,5 modules - montage sur rail DIN - IEC/EN 60947-2 - Ui 1500V selon EC/EN 60664-1 - Uimp 8kV

Les Atouts de l'article:

Le S803PV-SP5 est un disjoncteur 3 pôles hautes performances pour le photovoltaïque (CC) de caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 5 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 5 kA à 1200 V. Il peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 1200V DC. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S803PV-SP5 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 Annexe P et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S803PV-SP5 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S803PV-SP5, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB