🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Sa/S12.16.2.2 Do - 12S 16A - A906669

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 12

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779066693

Réf. Sonepar

00026906669

Réf. Fournisseur

A906669

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

12

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

12

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2500 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

puissance de sortie:

2500 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

KNX - Module 12 sorties contrôle charges électriques et éclairage. Alim 230V AC, sortie 230V AC / 16A / 2500W,compatible via ABB i-bus® KNX, indication ON/OFF, 1 LED. Non adapté pour charges de type C, aucune tension auxiliaire nécessaire

Les Atouts de l'article:

L'actionneur de commutation utilise des contacts libres de potentiel pour commuter 12 charges électriques indépendantes via ABB i-bus®. Commande manuelle et affichage de l'état de commutation des contacts. Le dispositif 16 A est particulièrement adapté aux charges résistives.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB