ABB - SA/S4.16.6.2 Actionneur 4S 16 A Charge C fonction énergie MRD - A906641

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779066419

Réf. Sonepar

00026906641

Réf. Fournisseur

A906641

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

20 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SA/S4.16.6.2 Actionneur 4S 16 A Charge C fonction énergie MRD

Les Atouts de l'article:

L'actionneur de commutation utilise des contacts sans potentiel pour commuter 4 charges électriques indépendantes via ABB i-bus® KNX. L'appareil dispose de fonctions énergétiques intégrées. Cela inclut une mesure indépendante du courant de charge dans chaque sortie et un calcul facile à utiliser de la consommation de puissance et d'énergie pour chaque sortie ou groupe de sorties. Grâce à un objet de délestage intégré, une intégration dans un système de contrôle de charge peut être facilement réalisée. L'appareil dispose d'une commande manuelle et d'un affichage de l'état de commutation des sorties. Le dispositif 16/20 A, 16 A-AC3 (charge C) est particulièrement adapté aux charges avec des courants de choc élevés, par ex. Éclairage LED ou fluorescent (AX) selon. EN60669.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB