🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - SAH/S16.10.7.1 CombiSwitch DO ou STORE - 16S 10A - A906682

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779066822

Réf. Sonepar

00026906682

Réf. Fournisseur

A906682

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1200 W

puissance max. de commutation LED:

250 W

puissance de sortie:

1200 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

KNX - Module 16 sorties contrôle store, volet, charge électrique et luminaire. alim 230VAC, sortie 230VAC /10A /1200W. P 9W. compatible via ABB i-bus® KNX, cde manuelle, indication ON/OFF sortie, 8 LEDs, aucune tension auxiliaire nécessaire

Les Atouts de l'article:

L'actionneur de commutation combiné compact 10 A dispose de 16 relais de commutation indépendants. Les sorties peuvent être utilisées individuellement via ABB i-bus® KNX pour la commutation de charges électriques ou par paires pour la commande de volets roulants ou d'entraînements de stores 230 V AC (pas de verrouillage électromécanique). L'appareil dispose d'une opération manuelle, qui peut également être désactivée. Grâce à la commande manuelle, les sorties peuvent être commandées manuellement et l'état de commutation ou de conduite est affiché. L'appareil est alimenté par KNX et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB