Non retournable

ABB - SB/U8.0.1-885 Inter 8T CECO noir mat - A529908

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SB/U8.0.1-885 Inter 8T CECO noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395299081

Réf. Sonepar

00026529908

Réf. Fournisseur

A529908

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

noir

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.7 mm

SB/U8.0.1-885 Inter 8T CECO noir mat

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB