ABB - SBC/U10.0.1-884 HVAC/CO2-Master 10T.CECO blanc mat - A529900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395299005
Réf. Sonepar
00026529900
Réf. Fournisseur
A529900
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9016
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


