ABB - SBS/U6.0.1-884 HVAC-Slave 6T. CECO blanc mat - A529870

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - SBS/U6.0.1-884 HVAC-Slave 6T. CECO blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395298701

Réf. Sonepar

00026529870

Réf. Fournisseur

A529870

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

I

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.7 mm

SBS/U6.0.1-884 HVAC-Slave 6T. CECO blanc mat

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB