🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - SD/U12.63.1-825 Trevion 2.4 Pouces Ecran 63 - A182002

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • système de bus radio - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891820012

Réf. Sonepar

00026182002

Réf. Fournisseur

A182002

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

composition:

élément de commande

couplage au bus inclus:

Oui

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

SD/U12.63.1-825 Trevion 2.4 Pouces Ecran 63

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB