ABB - Ség.Niv.Int.Mont.Int.Com.C.H=1800L=200mm - PFBS8021

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ség.Niv.Int.Mont.Int.Com.C.H=1800L=200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646818164

Réf. Sonepar

00026681837

Réf. Fournisseur

PFBS8021

Marque

ABB

matériau:

acier

largeur:

105 mm

hauteur:

20 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Ség.Niv.Int.Mont.Int.Com.C.H=1800L=200mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB