Non retournable

ABB - Séparateur 12M pour Coffret Mistral 41W - F712825

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • hauteur - 65 mm

  • largeur - 300 mm

  • pour ouvertures de connecteur - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712507128256

Réf. Sonepar

00026712825

Réf. Fournisseur

F712825

Marque

ABB

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur:

65 mm

largeur:

300 mm

pour ouvertures de connecteur:

Non

résistant aux arcs électriques:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Séparateur 12M pour Coffret Mistral 41W

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB