ABB - Side Vert. Segregation Rear Int. Up. H=600mm D=700mm - PLVS6072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 490.7 mm
hauteur - 595 mm
couleur - autre
finition de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646796837
Réf. Sonepar
00026679683
Réf. Fournisseur
PLVS6072
Marque
ABB
matériau:
acier
largeur:
490.7 mm
hauteur:
595 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


