ABB - Signal Defaut Cc Latéral Droite 2NO pour Disj. MS/MO1Xx - H440393

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Signal Defaut Cc Latéral Droite 2NO pour Disj. MS/MO1Xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614403934

Réf. Sonepar

00026002430

Réf. Fournisseur

H440393

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

BULGARIE

Signal Defaut Cc Latéral Droite 2NO pour Disj. MS/MO1Xx

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB