ABB - Signal Defaut Push-in Spring Lat. Droite 1No+1Nf pour Disj. MS116-MS/MO132 - HD452349

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Signal Defaut Push-in Spring Lat. Droite 1No+1Nf pour Disj. MS116-MS/MO132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles2

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614523496

Réf. Sonepar

00026452349

Réf. Fournisseur

HD452349

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

BULGARIE

Signal Defaut Push-in Spring Lat. Droite 1No+1Nf pour Disj. MS116-MS/MO132

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB