Non retournable

ABB - Sirène exterieure - 588001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 100 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779534673

Réf. Sonepar

00026004880

Réf. Fournisseur

588001

Marque

ABB

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

100 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.57 A

puissance:

6.84 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP34

Degré de protection (NEMA):

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Oui

fréquence du signal sonore:

5...12 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sirène exterieure

Les Atouts de l'article:

Sirène dans un boîtier de protection en aluminium avec revêtement en émail de protection supplémentaire et lumière stroboscopique montée sur le dessus. Protégé contre le sabotage par un contact d'autoprotection du boîtier. Les entrées d'alarme sont câblées sur un bornier. Dimensions: H x L x P = 258 x 205 x 88 mm, couleur RAL 9002. VdS n ° G 101147. VdS classe C.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB