Non retournable

ABB - Smile BP Bleu Reset Lumineux - J3005327

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Smile BP Bleu Reset Lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de lentille - rond

  • avec bague frontale - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • pays de fabrication - ESTONIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024479591

Réf. Sonepar

00026002820

Réf. Fournisseur

J3005327

Marque

ABB

type de lentille:

rond

avec bague frontale:

Oui

indice de protection (IP):

IP67/IP69

pays de fabrication:

ESTONIE

Smile BP Bleu Reset Lumineux

Les Atouts de l'article:

Bouton de réinitialisation dans l'enceinte Smile pour la réinitialisation locale d'Adam Reset M12-8. LED bleue, connecteurs M12-8 mâle + femelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB