ABB - SMISSLINE Adaptateur ZLS971 - 32A L1 ou L2 ou L3 fil en bas - D144457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
finition du raccordement électrique - conducteur rond
courant assigné In - 32 A
épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271444570
Réf. Sonepar
00026144457
Réf. Fournisseur
D144457
Marque
ABB
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
courant assigné In:
32 A
épaisseur min. de barre conductrice:
10 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
18 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


