ABB - SMISSLINE- Jeu de barre 250A L1 L2 L3 N ou PE 25x3mm long. 879 - ZLSP1250E72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 1292 mm
largeur - 25 mm
hauteur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271487843
Réf. Sonepar
00026148784
Réf. Fournisseur
ZLSP1250E72
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
1292 mm
largeur:
25 mm
hauteur:
3 mm
flexible:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


