Non retournable

ABB - SMISSLINE TP - Borne raccordement Terre ZLS919 - D148704

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 32 A

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 9 mm

  • hauteur - 37 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271487041

Réf. Sonepar

00026148704

Réf. Fournisseur

D148704

Marque

ABB

modèle:

profil

courant assigné In:

32 A

longueur:

50 mm

largeur:

9 mm

hauteur:

37 mm

flexible:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

SMISSLINE TP - Borne raccordement Terre ZLS919

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB