ABB - SMISSLINE ZFI301 - Capot de protection pour les bornes d'alimentation - G142045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
longueur - 72 mm
largeur - 15 mm
hauteur - 20 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271420451
Réf. Sonepar
00026142045
Réf. Fournisseur
G142045
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
72 mm
largeur:
15 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
Accessoires du système ABB SMISSLINE pour F404, 454, IS404 et IS463, Capot de protection pour les bornes entrantes
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


