ABB - Socle à vis 110-125V AC/DC pour Mini Relais 60V - S486371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 6.3 mm
hauteur - 76.4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614499241
Réf. Sonepar
00026003078
Réf. Fournisseur
S486371
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
6.3 mm
hauteur:
76.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
88.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


