ABB - Socle H=200mm A Monter (x8) - PPAM0200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 200 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646780935
Réf. Sonepar
00026678093
Réf. Fournisseur
PPAM0200
Marque
ABB
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


