ABB - Socle Logique à vis pour Relais débrochable Cr-M 4rt - 240565131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 27 mm
hauteur - 61 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614528682
Réf. Sonepar
00026452868
Réf. Fournisseur
240565131
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
27 mm
hauteur:
61 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
82 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La prise CR-M4LS appartient à la gamme de relais CR-M (miniature). La prise logique convient aux relais CR-M avec 4 contacts de sortie c / o (SPDT). La prise a des bornes de connexion à vis. Les modules de fonction enfichables, le support et le marqueur sont disponibles comme accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


