ABB - Socle pour Relais débrochable CR-U 2rt et Module - 240567000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 38 mm
hauteur - 26 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614529290
Réf. Sonepar
00026452929
Réf. Fournisseur
240567000
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
38 mm
hauteur:
26 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La prise CR-U2S fait partie de la gamme de relais CR-U (universel). La prise convient aux relais CR-U avec 2 contacts de sortie c/o (SPDT). La prise a des bornes de connexion à vis. Les modules de fonction enfichables, le support et le marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


