Non retournable

ABB - Socle Standard à ressort pour Relais débrochable Cr-M 2/4rt - 240565133

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Socle Standard à ressort pour Relais débrochable Cr-M 2/4rt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 61 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614528705

Réf. Sonepar

00026452870

Réf. Fournisseur

240565133

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

61 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

82 mm

pays de fabrication:

CHINE

Socle Standard à ressort pour Relais débrochable Cr-M 2/4rt

Les Atouts de l'article:

La prise CR-M4SF appartient à la gamme de relais CR-M (miniature). La prise standard convient aux relais CR-M avec 4 contacts de sortie c/o (SPDT). La prise a des bornes de connexion de type fourche. Les modules de fonction enfichables, le support et le marqueur sont disponibles comme accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB