ABB - Socle Supplementaire H=100mm pour Armoire L =1250mm (x2) - PPIM0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646780942
Réf. Sonepar
00026678094
Réf. Fournisseur
PPIM0100
Marque
ABB
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
100 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


